Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebemotor (Polymax) -- 115V 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11013542240
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-013-542-24-0
EAN/GTIN:
     4255661413508
Suchbegriffe:
Getriebemotor
heidolph getriebemotor
getriebemotor
Heidolph 11013542240 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
1,800 kg
Nettogewicht:
1,800 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,99*
€ 1.213,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,68*
€ 1.205,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,53*
€ 1.163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,46*
€ 1.131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,28*
€ 1.082,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.