|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-1100133 Herst.-Nr.: 1100133 EAN/GTIN: 4049338000692 |
| | |
|
|  |  |
 | Messpipette, Klasse AS, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 1:0,01 ml. AR-Glas®. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Mit Konformitätserklärung nach DIN 12600. Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt. Nullpunkt oben, Typ 3, gemäß DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Genauigkeitsklasse: | AS | Pipetten Bauart: | Vollständige Abgabe | Nennvolumen: | 0,001 l | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | AR-Glas ® | Skalenteilung: | 0,01 ml | Material: | Kalksoda Glas | Bezugsnorm: | DIN EN ISO 835 | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,331 kg | Nettogewicht: | 0,282 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00061628 m³ | Verpackungshöhe: | 0,027 m | Verpackungsbreite: | 0,055 m | Verpackungstiefe: | 0,415 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 4,46084* | € 6,43834* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 18,90* | ab € 3,06* | € 8,08* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 15,00* | ab € 5,09* | € 8,27* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 12 |  | € 12,95* | ab € 7,41084* | € 9,38084* |  |  |  | Lager 340 | |  | | 1 |  | € 9,00* | ab € 6,41* | € 14,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|