Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebemotor (Reax 20) -- 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11001001740
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     11-001-001-74-0
EAN/GTIN:
     4255661410903
Suchbegriffe:
Getriebemotor
heidolph getriebemotor
getriebemotor
Heidolph 11001001740 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
4,700 kg
Nettogewicht:
4,700 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,38*
€ 1.890,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,01*
€ 1.876,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,31*
€ 1.807,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,79*
€ 1.765,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,83*
€ 1.722,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.