Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halb-Mikro-Küvette 108F-QS SD 10x4mm, VOL 1000µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108F1040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     108-F-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluoreszenzküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Halb-Mikro-Küvette Typ 108F-QS mit Falzdeckel für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1000 µl, Schichtdicke 10 x 4 mm, Außenmaße 45 x 12,5 x 12,5 mm, Innenbreite 4 mm, Bodendicke 9 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,001 l
Produkttyp:
108F-QS
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Material:
Quarzglas
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0129 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,064 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,04*
€ 372,55*
Lager 340
Frei Haus
ab € 370,3216*
€ 424,1416*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,1416*
€ 504,7285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,2316*
€ 502,4556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,7416*
€ 493,5425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,3216*
€ 440,6827
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
010-001-10-VE10-72
€ 2,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.