Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fluoreszenzküvette

  Fluoreszenzküvette  (89 Angebote unter 30.805.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fluoreszenzküvette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
3-in-1-Küvette 176.760-QS SD 5/10mm, VOL 550µl, Z.15mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.760-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-760-15-40
€ 825,94*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.760-QS SD 5/10mm, VOL 550µl, Z.8,5mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.760-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-760-85-40
€ 822,48*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.761-QS SD 2,5/5mm, VOL 140µl, Z.15mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.761-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-761-15-40
€ 822,48*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.761-QS SD 2,5/5mm, VOL 140µl, Z.8,5mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.761-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-761-85-40
€ 820,18*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.762-QS SD 1,5/3mm, VOL 50µl, Z.15mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.762-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-762-15-40
€ 820,18*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.762-QS SD 1,5/3mm, VOL 50µl, Z.8,5mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.762-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-762-85-40
€ 829,40*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.765-QS SD 1/10mm, VOL 110µl, Z.15mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.765-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-765-15-40
€ 831,71*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.765-QS SD 1/10mm, VOL 110µl, Z.8,5mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.765-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-765-85-40
€ 827,10*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.766-QS SD 2/10mm, VOL 220µl, Z.8,5mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.766-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-766-85-40
€ 822,48*
pro Stück
 
 Stück
3-in-1-Küvette 176.766-QS, SD 2/10 mm, VOL 220 µl, Z.15mm (2 Angebote) 
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.766-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl ...
Hellma (IDL)
176-766-15-40
€ 827,10*
pro Stück
 
 Stück
Durchfluss-Kompakt-Küvette 176.751-QS, SD 3x3mm, VOL 100µl, Z.8,5mm (2 Angebote) 
Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 176.751-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Fluoreszenzmessungen, Anzahl der Fenste...
Hellma (IDL)
176-751-85-40
€ 760,57*
pro Stück
 
 Stück
Durchfluss-Kompakt-Küvette 176.754-QS, SD 10x2,5mm, VOL 275µl, Z.15mm (2 Angebote) 
Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 176.754-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Fluoreszenzmessungen, Anzahl der Fenste...
Hellma (IDL)
176-754-10-15-40
€ 976,83*
pro Stück
 
 Stück
Halb-Mikro-Küvette 104F-QS SD 10x4mm, VOL 1400µl (2 Angebote) 
Halb-Mikro-Küvette Typ 104F-QS mit Falzdeckel für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1400 µl, Schichtdicke 10 x 4 mm, Außenmaße 45 x 12,5 ...
Hellma (IDL)
104F-10-40
€ 292,13*
pro Stück
 
 Stück
Halb-Mikro-Küvette 108F-QS SD 10x4mm, VOL 1000µl (2 Angebote) 
Halb-Mikro-Küvette Typ 108F-QS mit Falzdeckel für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1000 µl, Schichtdicke 10 x 4 mm, Außenmaße 45 x 12,5 ...
Hellma (IDL)
108-F-10-40
€ 373,07*
pro Stück
 
 Stück
Halb-Mikro-Küvette 109.004F-QS, SD 10x4mm, VOL 1500µl (2 Angebote) 
Halb-Mikro-Küvette Typ 109.004F-QS mit Stopfen aus PTFE und 1 Magnetrührstäbchen, für Fluoreszenzsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 1500 µl, Schichtd...
Hellma (IDL)
109004F-10-40
€ 381,52*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fluoreszenzküvette
^

Die Fluoreszenzküvette ist für die Spektralanalyse erforderlich

Es gibt diverse Stoffe, natürliche wie synthetische Verbindungen, die Fluoreszenz zeigen. Im Wege der Spektroskopie kann man daher die Zusammensetzung einer Probe analysieren. Hierzu wird eine Fluoreszenzküvette in ein Spektrometer gesetzt und die Ergebnisse ausgewertet. Das besondere an dieser Küvette ist, dass sie über drei polierte Fenster verfügt, einen fluoreszierenden Hintergrund ausschließt und in passenden Volumen erhältlich ist. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Fotometrie.

Die Größen

Die Größen unterscheiden sich nach den Messvolumen:

Unterschiede nach Anwendung

Die Fluoreszenzküvette unterscheidet sich je nach Anwendung im Aufbau. Man findet so z. B. Durchflussküvetten besitzen oben und unten ein Ventil, über das die Probenlösung geleitet wird. Bei Zu- und Ablaufstutzen erfolgt die Zu- und Abführung über den Deckel der Fluoreszenzküvette, während es auch noch verschließbare Küvetten für Fluorimeter und offene Küvetten für die sonstige Spektroskopie gibt.

Die Volumina, die Schichtdicke

Die Volumina der Küvetten richten sich nach der Größe und der Schichtdicke. Unter Schichtdicke versteht man den Abstand der Innenwände von polierten Flächen zueinander, über die die Messung läuft. Die Volumina werden meist in Mikrolitern angegeben, wobei ein Mikroliter 0,0001 Milliliter entspricht.

Fluoreszenzküvetten in verschiedenen Ausführungen

Die Fluoreszenzküvetten gibt es in diversen Ausführungen - von eckig bis rund und entsprechend als offene Gefäße. Ist ein Verschluss erforderlich, gibt es Schraubkappen, Stopfen oder Falzdeckel genauso wie Schraubanschlüsse für Zu- und Abflüsse bzw. Schraubanschlüsse für flexible Zuleitungen bei Durchflussküvetten.

Das Material von Fluoreszenzküvetten

Bei Messungen im sichtbaren Licht mit farbigen Lösungen kann man in der Materialauswahl an sich nichts falsch machen, egal ob man sich für Spezialglas, Glas oder Kunststoff (PS, Polystyrol, oder PTFE, Polytetrafluorethylen) entscheidet. Anders sieht es bei Messungen im Bereich des UV-Lichtes aus. Das Material muss also UV-Licht durchlassen, was bei Kunststoff wie PS oder PTFE nicht zwingend der Fall ist. Hier muss man immer auf die angegebenen Wellenbereiche auf der Packung achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.