Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche, PFA mit Schraubkappe, PFA, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108497
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     108497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Enghalsflasche, PFA mit Schraubkappe, PFA, 1000 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Nennvolumen:
1 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
240 mm
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 164,91*
€ 194,62*
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 205,79*
Lager 340
Frei Haus
ab € 227,20*
€ 267,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.