Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche, PFA mit Schraubkappe, PFA, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108297
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     108297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche tropfverschluss 250 ...
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml
Enghalsflasche, PFA mit Schraubkappe, PFA, 250 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,127 kg
Nennvolumen:
0,35 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
160 mm
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 86,42*
€ 105,90*
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 126,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 119,55*
€ 145,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.