| |
|
| Artikel-Nr.: 340-107000128 Herst.-Nr.: 107000128 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| rote Spezialfüllung Destillier-Thermometer, Temperaturbereich 0...+250°C, Kern NS 14,5/23, Einbaulänge 75 mm, rote Spezialfüllung, Hg-frei Weitere Informationen: | | Thermometerflüssigkeit: | Rote Füllung | Schliffgröße: | NS 14,5/23 | Anfang des Temperaturmessbereichs: | 0 °C | Ende des Temperaturmessbereichs: | 250 °C | Nettogewicht: | 0,034 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, NS-Thermometer, Normschliff-Thermometer, Normschliffthermometer, Schliff-Thermometer, Schliffthermometer, schliffthermometer rettberg, einstech thermometer |
| | |
| |