| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10087360 Herst.-Nr.: 10087360 EAN/GTIN: 4002515558348 |
| |
|
| | |
| UG 30-90/60-85, Sockel, geschlossen zur Erhöhung der Maschine inkl. Seitenschrank, 60 cm tief, 90 cm breit., Einsetzbar für Aqua Purificator PG 8595 und DOS-Schrank PG 8596 Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,31 m | Verpackungsbreite: | 0,61 m | Verpackungstiefe: | 0,61 m | Bruttogewicht: | 15 kg | Nettogewicht: | 13,4 kg | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 812,99* | € 949,74* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 869,14* | € 1.017,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 869,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|