Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10031420 Herst.-Nr.: 10031420 EAN/GTIN: 4002515545294 |
| |
|
| | |
| UG 70-60/80 Unterbau, Unterbau mit Tür für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm., Für die Aufnahme von Zubehör, z.B. Chemie-Kanister & Dosiermodule Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,73 m | Verpackungsbreite: | 0,615 m | Verpackungstiefe: | 0,563 m | Bruttogewicht: | 28 kg | Nettogewicht: | 26 kg | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.351,71* | € 1.567,39* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.393,48* | € 1.607,30* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.462,31* | € 1.677,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|