Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Bürette 'Economy' SB PTFE-Hahn 50 ml : 0,1 ml, PP-Spitze, Boro 3.3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10014
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     4033378484451
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenspitze
Objektträger
absperrhahn kunststoff
Kompakt-Büretten, 'Economy', SILBERBRAND, 50 ml, Boro 3.3, mit PTFE Hahn
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,2251 kg
Verpackungsvolumen:
0,00545104 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,868 m
Verpackungstiefe:
0,157 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: absperrhahn, Glas-Bürette mit geradem Hahn (sonstige)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 48,98*
€ 63,59*
2
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 69,29*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 74,56*
€ 89,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,48*
€ 105,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,21*
€ 100,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.