Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette, Klasse B, braun graduiert, 50:0,2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1000175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1000175
EAN/GTIN:
     4049338000173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
meßpipette glas 50ml
messpipette 50ml
Messpipette, Klasse B, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, 50:0,2 ml, AR-Glas®. Justiert auf EX. Fehlergrenzen besser als in Kl. B gefordert. Strichteilung, bis Spitze geteilt. Nullpunkt oben, Typ 3, gemäß DIN EN ISO 835.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Skalenteilung:
0,2ml
Genauigkeitsklasse:
B
Pipetten Bauart:
Vollständige Abgabe
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,416 kg
Nettogewicht:
0,348 kg
Verpackungsvolumen:
0,00152460 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,060 m
Verpackungstiefe:
0,462 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messpipetten klasse b, Mess-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,16834*
5 Tage
1
1
€ 12,95*
ab € 10,62*
€ 16,16*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 14,65*
€ 18,73*
2
€ 14,90*
ab € 9,24*
€ 19,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.