Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Glasbauelemente
>
Schliffbauteile, Gewindebauteile
>
Planflansch-Reaktionsgefäß
>
Planflansch-Deckel
>
Artikel
Planflansch-Deckel DN 150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-0960003
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
0 960 003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PL Deckel
Planflansch-Deckel
Planflanschdeckel
Planschliff Deckel
Planflansch-Deckel, DN 150, Flansch Außen-Ø: 184 mm, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse gerade 3 x NS 29/32
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,902 kg
Bruttogewicht:
0,902 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Planschliff(Teile,Labor)
>
Deckel (Planschliff)
Weitere Suchbegriffe:
Planschliffdeckel
,
planflansch deckel
,
Deckel (Planschliff)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 373,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,94*
€ 428,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GTS-Vakuum-Rühraufsätze NS29/32
Witeg Labortechnik
1 468 029
€ 142,44*
Zubehör
GTS-Vakuumrühraufsatz NS29/32
Witeg Labortechnik
1 467 029
€ 86,10*
Zubehör
Rühraufsatz mit Führungshülse NS29/32
Witeg Labortechnik
1 470 029
€ 93,36*
Zubehör
Rühraufsatz mit Kühlmantel NS29/32
Witeg Labortechnik
1 475 029
€ 221,32*
Zubehör
Rühraufsätze einfaches Modell NS29/32
Witeg Labortechnik
1 455 029
€ 58,20*
Zubehör
Rühraufsätze eingeschmolzene Lagerhülse NS 29/32
Witeg Labortechnik
1 460 029
€ 85,36*
Zubehör
WITO-REX-Rührverschluss DGBM
Witeg Labortechnik
1 469 021
€ 296,05*
Zubehör
WITO-REX-Rührverschluss DGBM GL32 Welle-Ø 10mm
Witeg Labortechnik
1 469 011
€ 220,12*
Zubehör
WITO-REX-Rührverschluss DGBM GL32 Welle-Ø 8mm
Witeg Labortechnik
1 469 001
€ 220,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.