Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-05606220 Herst.-Nr.: 0560 6220 EAN/GTIN: 4029547010620 |
| | |
|
| | |
| Das Thermo-Hygrometer testo 622 inklusive Barometer ist optimal für die Raumklima-Überwachung: Das Gerät misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck permanent im 10-Sekunden-Takt und zeigt die aktuellen Messwerte inklusive Datum und Uhrzeit jederzeit gut lesbar auf dem großen Display an. Bei Grenzwertüberschreitung löst das Thermo-Hygrometer zudem einen optischen LED-Alarm aus. So haben Sie insbesondere in Laboren, z.B. bei Versuchsaufbauten und Kalibrierungen, die Umgebungsbedingungen gut im Blick. Das Thermo-Hygrometer mit praktischen Details Ob als ständiger Überwachungsmonitor an der Wand oder als flexibel einsetzbarer Tischaufsteller: Das Thermo-Hygrometer testo 622 mit Barometer lässt sich – je nach Bedarf – auf verschiedene Weise im Praxisalltag einsetzen. Sowohl Stellvorrichtung als auch Hängevorrichtung und Befestigungsmaterial sind inklusive. Mit seinen kompakten Maßen; dem großen Display, dem 10-sekündigen Messtakt und der Batteriestandzeit von bis zu 12 Monaten ist das Thermo-Hygrometer bestens für seinen Einsatz als Raumklima-Wächter ausgestattet. Die Batterien sind im Lieferumfang bereits enthalten und können bei Bedarf jederzeit selbst gewechselt werden. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,63 kg | Nettogewicht: | 0,63 kg | Ursprungsland: | China | Verpackungsvolumen: | 0,002904 m³ | Verpackungshöhe: | 0,055 m | Verpackungsbreite: | 0,24 m | Verpackungstiefe: | 0,22 m | CAS-Nummer: | 7439-92-1 |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer testo, barometer, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,42* | € 264,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,20* | € 264,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,36* | € 264,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,51* | € 274,67* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,36* | € 304,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 277,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|