Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister m. Gewindestutz., HDPE, 6 l, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04311005
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0431-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Vierkantkanister
Der Weithalskanister hat einen Auslaufstutzen mit G 3/4” Außengewinde knapp oberhalb des Kanisterbodens. Dieser eignet sich zum Anbringen eines Auslaufhahns oder anderen Zubehörs mit 3/4”-Anschlussgewinde zum sicheren und gezielten Abfüllen oder Dosieren von Flüssigkeiten ohne Verschütten oder unkontrolliertes Auslaufen. Darüber hinaus eignet sich dieser Kanister hervorragend als Absetzkanister. Die geklärte Flüssigkeit kann bequem abgelassen werden, ohne dass der Bodensatz aufgewirbelt wird. Der Weithalskanister aus hochwertigem, transparentem HDPE ist UV-stabilisiert und dadurch besonders langlebig. Diese Eigenschaft garantiert die Stabilität des Kanisters auch bei längerer Einwirkung von UV-Strahlung. Eine extrem weite Einfüllöffnung von 88 mm sorgt für ein optimales Handling. Diese weite Öffnung ermöglicht nicht nur ein einfaches Befüllen, sondern auch eine mühelose Innenreinigung - ein entscheidender Vorteil gerade bei der Lagerung empfindlicher oder schwer zu reinigender Substanzen. Der Weithalsverschluss dieses Kanisters ist mit einem Sicherungsband am Kanister befestigt. Der Schraubverschluss ist sicher, praktisch und plombierbar. Für eine sichere und bequeme Handhabung auch unter schwierigen Bedingungen ist der Kanisterboden mit Griffrillen versehen. Diese sorgen für einen guten Halt und eine stabile Handhabung beim Transportieren, Befüllen oder Entleeren des Kanisters. Die Funktionalität des Kanisters wird durch einen zusätzlichen kleinen Ausgießer mit einem Durchmesser von 18 mm und einer praktischen Ausgusstülle ergänzt. Diese Entlüftungs- und Ausgießtülle ermöglicht eine präzise und kontrollierte Entnahme kleiner Flüssigkeitsmengen und kann beim Abfüllen zur Entlüftung verwendet werden. Kanister mit weiter Öffnung und Aufnahme für Auslaufhahn Große Einfüllöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und gründliche Innenreinigung UV-stabilisiertes HDPE für lange Haltbarkeit Unverlierbare, plombierbare Schraubkappe Zusätzlicher kleiner Ausgießer mit Ausgusstülle ermöglicht präzises Ausgießen und Entlüften Mit Auslaufstutzen zum sicheren und gezielten Abfüllen Der Weithalskanister aus transparentem HDPE findet breite Anwendung in Industrien, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Sauberkeit stellen. Ideal für die Lagerung und den Transport von Chemikalien, Lebensmittelzutaten oder pharmazeutischen Produkten. Dank seiner extrem großen Einfüllöffnung eignet er sich besonders für Substanzen, die eine regelmäßige Reinigung des Behälters erfordern, um Kontaminationen zu vermeiden. Dies macht ihn zu einem unentbehrlichen Helfer in Laboratorien, in der Lebensmittelproduktion und in der chemischen Industrie.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nettogewicht:
0,6415 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 5 l, kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 33,45*
€ 46,55*
€ 14,90*
ab € 34,15*
€ 48,63*
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 35,61*
€ 49,20*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 36,38*
€ 55,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0530-1000
€ 18,81*
Zubehör
Bürkle
0525-1000
€ 24,42*
Zubehör
Bürkle
0431-9051
€ 8,52*
Zubehör
Bürkle
0600-0090
€ 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.