Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Kanister 5 Liter mit Gewindestutzen seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Kanister 5 Liter mit Gewindestutzen seitlich
Weithals-Kanister 5 Liter mit Gewindestutzen seitlich
Artikel-Nr.:
     163-6075809
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0431-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Vierkantkanister
Weithalskanister, PE-HD, mit Gewindestutzen und Entlüftung
Die weite Einfüllöffnung (88 mm) ermöglicht eine einfache Innenreinigung. Auch als Abklärkanister verwendbar.


-UV-stabilisiert
-Mit Tragebügel und Schraubverschluss
-Gewindestutzen 3/4"
-Entlüftung Ø 18 mm

Nennvolumen 5,0 l
Breite 130,0 mm
Tiefe 290,0 mm
Höhe 280,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 130 x 290 x 280 mm
Ø Öffnung 88 mm
Material PE-HD
Farbe natur
Weitere Suchbegriffe: wasserkanister 5l hd-pe natur, abklärkanister 5l, kunststoffkanister 5 l, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 33,82*
€ 47,35*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 33,38*
€ 49,49*
€ 8,50*
ab € 41,39*
€ 57,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0530-1000
ab € 9,47*
Zubehör
Bürkle
0525-1000
ab € 17,28*
Zubehör
Bürkle
0431-9051
ab € 5,75*
Zubehör
Bürkle
0600-0090
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.