Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Chemikalienflasche UN, HDPE, 1500ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03421500
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0342-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UN-Flasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe
Die Chemikalienflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Verpackung, Probenahme, Bemusterung und Transport von Granulaten und pastösen Medien. HDPE, transparent PP Originalitäts-Schraubverschluss, blau UN-Zulassung für Feststoffe
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
209 mm
Nennvolumen:
1,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Nettogewicht:
0,132 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, weithalsflasche 1500 ml, Vierkantflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,31*
€ 7,01*
€ 18,90*
ab € 4,80*
€ 8,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,26*
€ 8,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.