Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche recht., Enghals, HDPE, 250ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03320250
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0332-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
Preisgünstige Vierkantflasche für Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten. HDPE, transparent, bruchsicher Spezielles Etikettierfeld für Etikett oder manuelle Beschriftung Als Einwegflasche geeignet Auslaufsicher Mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 25
Höhe:
160 mm
Farbe:
Transparent
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Nettogewicht:
0,034 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 0,98*
€ 1,94*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,165*
€ 1,961*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 2,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.