Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochschulterflasche, LDPE transp., 100 ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03140100
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0314-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschulterflasche
hochschulterflasche 100ml
Universalflasche für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme. LDPE, transparent Flüssigkeitsdicht Mit Schraubverschluss Passender Tropfverschluss als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 18
Außendurchmesser:
45 mm
Höhe:
98 mm
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nettogewicht:
0,012 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1,00*
€ 2,03*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 2,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.