Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche m. Pumpzerstäuber, transparent,100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03093100
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0309-3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Die Sprühflasche mit Pumpzerstäuber ist ein vielseitig einsetzbares Sprühgerät zur gleichmäßigen Zerstäubung von Flüssigkeiten in feine Tröpfchen. Sie spart Flüssigkeit, da sie feiner, gleichmäßiger und über eine größere Fläche verteilt wird. Der Zerstäuber ist leicht und einfach zu handhaben. Der Sprühkopf wird durch manuelles Pumpen per Knopfdruck betätigt. Der Pumpzerstäuber benötigt keine Treibgase und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Aerosol-Sprühdosen. Die Sprühflaschen sind kompakt und leicht, ideal auch für unterwegs. Eine praktische Kappe schützt vor unbeabsichtigtem Drücken der Pumpe und dient gleichzeitig als Staubschutz. Die transparente HDPE-Flasche ermöglicht eine gute Sicht auf den Flüssigkeitsstand und eine einfache Identifikation des Inhalts. Die Sprühpumpe besteht aus den langlebigen Materialien PP und Edelstahl und ist gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig. Jede der wiederverwendbaren Flaschen wird aus robusten Materialien hergestellt und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Sprüher zur Zerstäubung von Flüssigkeiten in feine Tröpfchen Feine und gleichmäßige Verteilung von Flüssigkeiten Wiederverwendbar und langlebig Leicht und handlich Der Zerstäuber eignet sich zum feinen und gleichmäßigen Auftragen von Flüssigkeiten wie Wasser, Säuren, Laugen, Alkohol, Reinigungsmitteln usw., z. B. zum Benetzen von Arbeitsflächen, Glaswaren und Instrumenten, zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in kleinen Bereichen oder zur Desinfektion.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Nennvolumen:
0,1 l
Nettogewicht:
0,019 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 15,00*
ab € 1,49*
€ 2,61*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 1,56*
€ 2,73*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 1,58*
€ 2,77*
Lager 340
pro Stück
€ 9,00*
ab € 1,68*
€ 3,17*
4 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.