| |
|
| Artikel-Nr.: 340-03090120 Herst.-Nr.: 0309-0120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die praktische 360°-Sprühfunktion erlaubt es mit dem Drucksprüher Turn'n'Spray auch über Kopf zu sprühen. Damit können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden. Der Sprüher ist vielfältig einsetzbar, z.B. zum Desinfizieren und Reinigen oder auch zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln. Der Drucksprüher ist ideal, um unterschiedlichste Flüssigkeiten gleichmäßig und konstant zu versprühen. Durch Betätigen der Kolbenstange lässt sich schnell und einfach ein Überdruck im Behälter aufbauen. Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (max. 4 bar). Die verstellbare Düsenmutter ermöglicht es, den Sprühstrahl individuell zu regulieren - vom feinen Sprühnebel bis hin zum kräftigen Strahl. Der ergonomische Griff bietet ein angenehmes Halten des Drucksprühgerätes. Der robuste Kunststoffbehälter aus HDPE hat eine erhabene, unzerstörbare Füllskala, die den Füllstand in 0,25 Liter Schritten anzeigt. Dank der einfachen Demontage lässt sich der Handsprüher gut reinigen. Überkopf-Sprühfunktion Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0,8 mm Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 ° C Fassungsvermögen von 1,5 Liter Medienberührte Teile PE, PP, FKM, V4A Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,48 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,5l, drucksprüher, drucksprühgerät 4 bar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 40,87* | € 56,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,70* | € 63,73* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 46,10* | € 68,67* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,48* | € 69,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|