Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckflasche mit Skala, HDPE, 500 ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03010500
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0301-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Flasche für multifunktionalen Einsatz. Die mittelweite Flaschenöffnung sorgt für gute Befüllung und sicheren Ausguss. Flasche HDPE, Verschluss PP Geprägte Inhaltsskala Absolut dicht Mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
76 mm
Höhe:
161 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nettogewicht:
0,05 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,69*
€ 4,70*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 5,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.