Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Con.Tubes 15mL, Forensic Gr., 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030122259
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030122259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Forensic DNA Grade, farblos, 100 Tubes, einzeln verpackt - Hochwertiges Rohmaterial und Verzicht auf Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide während der Herstellung garantieren höchste Probenintegrität, hohe g-Safe®-Zentrifugationsbeständigkeit und optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit. - Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko. - Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank eines großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und eines flachen, hellen Deckels. - Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mixern und Schüttlern. - Frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren. Jedes einzelne Los wird auf Qualität und Reinheit zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,46 m
Verpackungstiefe:
0,19 m
Nennvolumen:
0,015 l
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,000 kg
Bruttogewicht:
1,250 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 85,88*
€ 100,97*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 97,57*
€ 115,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,17*
€ 134,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.