Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eppendorf Tubes PP mit Schraubdeckel HDPE | Typ: Forensic DNA Grade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eppendorf Tubes PP mit Schraubdeckel HDPE | Typ: Forensic DNA Grade
Eppendorf Tubes PP mit Schraubdeckel HDPE | Typ: Forensic DNA Grade
Artikel-Nr.:
     163-6287840
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030122259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Eppendorf Tubes, PP, mit Schraubdeckel, PE-HD
Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitung und die Lagerung von Proben und Lösungen.


-Konisch
-Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C

Typ Forensic DNA Grade
Nennvolumen 15,0 ml
Max. RZB 19500 x·g
Bodenform konisch
Verschlussart Schraubverschluss
Steril Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Nein
Farbe farblos
Material PP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 86,14*
€ 101,51*
€ 8,50*
ab € 97,83*
€ 115,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.