Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epTIPS Reload 50-1000µL, 960 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030073479
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030073479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 50 – 1,000 µL, 71 mm, blau, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Trays × 96 Tips) - Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks - Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar - Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder übereinander gestapelt verpackt - In den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean erhältlich - Farbig codierte Trays zur einfachen Volumen- und Pipettenerkennung
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
1,035 kg
Bruttogewicht:
1,150 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
€ 12,95*
ab € 59,17*
€ 70,27*
€ 6,49*
ab € 72,07*
€ 85,13*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 80,14*
€ 93,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,12*
€ 106,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,14*
€ 95,37
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,08348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.