Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBC 5 control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004127000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004127000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Der Bad- und Umwälzthermostat HBC 5 control hat eine maximale Arbeitstemperatur von 250 °C und sein hochwertiges Edelstahlbad verfügt über ein Füllvolumen von 5 – 7 Litern. Das farbige TFT-Grafikdisplay zeigt alle relevanten Prozessdaten an. Der Benutzer kann auf Knopfdruck von interner auf externe Regelung umschalten. Die hochwertige Isolierung des Gerätes ermöglicht besonders schnelle Aufheizzeiten. Die mehrsprachige und bildgestützte Menüführung mittels Druck- und Drehknöpfen macht die Navigation einfach und sicher. Das Bad hat auf der Vorderseite ein Ablaufventil. Zur Entleerung wird ein Schlauch angeschlossen, so dass der Anwender nicht in direkten Kontakt mit dem Temperiermedium kommt. Dank der innovativen abnehmbaren Fernbedienung kann das Gerät aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern bedient werden. - Temperaturbereich: 20 - 250 °C - Temperaturkonstanz: ± 0,01 K - Das abnehmbare, drahtlose Display ermöglicht eine sichere Bedienung z. B. vor einer geschlossenen Abzugshaube - Temperatureinstellung, Pumpgeschwindigkeit, Füllstand und Sicherheitstemperatur werden über ein großes und gut ablesbares TFT-Display angezeigt - Leistungsfähige Druck- und Saugpumpe mit Gehäuse aus temperatur- und chemikalienbeständigem Kunststoff - Integrierte Kühlschlange - Einstellbarer Sicherheitskreis - Sicherheitsklassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876 - Elektronische Zeitgeberfunktion: 0 - 99h 59min - Optische und akustische Warnfunktionen - Anschluss eines Magnetventils möglich - USB / RS 232-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft® und zur online Aktualisierung der Gerätesoftware

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.540,16*
€ 4.682,82*
Frei Haus
ab € 4.275,74*
€ 4.895,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.866,21*
€ 6.008,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.008,87*
€ 7.150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.969,96*
€ 7.104,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.892,15*
€ 7.011,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.866,21*
€ 6.980,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.866,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.