Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHO Schwingdeckeleimer schwarz/anthrazit, Inhalt: 10 Liter, Höhe: 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ROTHO Schwingdeckeleimer schwarz/anthrazit, Inhalt: 10 Liter, Höhe: 330 mm
Produktbild zu ROTHO Schwingdeckeleimer schwarz/anthrazit, Inhalt: 10 Liter, Höhe: 330 mm
Logo zu ROTHO Schwingdeckeleimer schwarz/anthrazit, Inhalt: 10 Liter, Höhe: 330 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229975120
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754308850
EAN/GTIN:
     7610859135360
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
ROTHO Schwingdeckeleimer schwarz/anthrazit, Inhalt: 10 Liter, Höhe: 330 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Höhe:
330 mm
EAN Stück:
7610859135360
l:
240 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
112
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 10,75*
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 13,47*
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 13,47*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 21,78*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.