Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm
Logo zu MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm
Logo zu MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229959146
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     601020
EAN/GTIN:
     9001629601020
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen elaston 40cm
MASTA Grossraumbesen, Höhe: 65 mm, Länge: 400 mm, Breite: 65 mm

Die Produkte entsprechen den HACCP-Richtlinien der EU für die Lebensmittelindustrie.

HACCP-Richtlinien
  • zur hygienischen Reinigung in der Nahrungsmittel herstellenden Industrie wie: Bäckereien, Wurst- und Fleischbetriebe, Molkereien, Gastronomie, Krankenhäuser, Großküchen und Landwirtschaft
  • Reinigung der Bürsten in kochend heißem Wasser möglich
  • starke Reinigungs- und Desinfektionsmittel können - ohne Beeinträchtigung von Qualität und Haltbarkeit der Bürsten - verwendet werden
  • auch für die Dampfsterilisation geeignet (Polyesterbestückung bis 120°C hitzebeständig)
  • Bestückungsmaterialien aus transparentem oder farbigem Polyester (Materialstärke 0,5 mm), das keine Feuchtigkeit aufnimmt und somit hervorragende Reinigungseigenschaften aufweist
  • Verankerung der Bürstenhaare mittels nicht-oxidierendem Neusilberdraht


Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Ausführung:
mittelhart, ungeschlitzt
Höhe:
65 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
400 mm
Breite:
65 mm
EAN Stück:
9001629601020
Farbe:
transparent
Härte:
0,5 mm
Temperaturbeständigkeit:
120 °C
Materialausführung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 40cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
601006
ab € 13,33*
Zubehör
MASTA
601099
ab € 0,54*
Zubehör
MASTA
601228
ab € 0,54*
Zubehör
MASTA
601211
ab € 0,54*
Zubehör
MASTA
601204
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.