Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBRO Abtropfgitter GN 1/9, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMBRO Abtropfgitter GN 1/9, durchsichtig
Produktbild zu CAMBRO Abtropfgitter GN 1/9, durchsichtig
Logo zu CAMBRO Abtropfgitter GN 1/9, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     3391-229932196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90CWD135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
CAMBRO Abtropfgitter GN 1/9, durchsichtig

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
GN:
1/9
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
108 mm
Breite:
176 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.