Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBRO Serviertablett rutschfeste Gummioberfläche, rund, ø: 280 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMBRO Serviertablett rutschfeste Gummioberfläche, rund, ø: 280 mm, schwarz
Produktbild zu CAMBRO Serviertablett rutschfeste Gummioberfläche, rund, ø: 280 mm, schwarz
Logo zu CAMBRO Serviertablett rutschfeste Gummioberfläche, rund, ø: 280 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-229932089
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     1100CT110
EAN/GTIN:
     0099511107858
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
CAMBRO Serviertablett rutschfeste Gummioberfläche, rund, ø: 280 mm, schwarz

Fiberglasschichten, Polyesterharz,
gegossen von Kante zu Kante
rutschfeste Gummioberfläche

Weitere Informationen:
EAN Stück:
99511107858
ø:
280 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Fiberglas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
63
1
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 16,37*
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 19,15*
11 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,65*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.