| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8399 Herst.-Nr.: DM780 EAN/GTIN: 0099511107858 |
| |
|
| | |
| Cambro Camtread rundes rutschfestes Fiberglas Tablett schwarz 28cm. Sehr strapazierfähig - mit langlebiger Gummioberfläche. DM780 , 28(Ø)cm. Die Herstellung aus Fiberglas macht das Tablett extrem leicht und einfach zu tragen. Rutschfeste Oberfläche verhindert Verrutschen, selbst wenn das Tablett nass ist. Temperaturbeständig zwischen -10°C und 100°C; geeignet für warme und kalte Gläser. Geschirrspülergeeignet - einfach und schnell zu reinigen. Stabil - verbiegt sich nicht unter dem Gewicht von Geschirr. Wird einzeln verkauft. Hochwertige, antihaftbeschichtete Serviertabletts. Hergestellt aus Glasfaser mit einer langlebigen Oberfläche aus Gummi. Geschirrspülergeeignet und hitzebeständig von -10°C bis 100°C.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 0.28 kg | rutschfeste Beschichtung: | Ja | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 11,91* | € 16,39* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 19,09* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,26* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|