Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teesieb Kunststoff, färbig sortiert, Länge: 240 mm, ø: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Teesieb Kunststoff, färbig sortiert, Länge: 240 mm, ø: 100 mm
Produktbild zu Teesieb Kunststoff, färbig sortiert, Länge: 240 mm, ø: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     177
EAN/GTIN:
     8002953001778
Suchbegriffe:
Brühlöffel
Kaffee-Sieb
Kaffeesieb
Tee-Brühlöffel
Teesieb Kunststoff, färbig sortiert, Länge: 240 mm, ø: 100 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8002953001778
Länge:
240 mm
ø:
100 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Tee-Sieb, Teebrühlöffel, Teesieb, kaffee sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.