Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin
Produktbild zu VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin
Anwendungsbild zu VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin
Logo zu VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin
Logo zu VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin
Artikel-Nr.:
     3391-229901353
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     38855626
EAN/GTIN:
     8714793388529
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlmanschette
Flaschenkühl-Manschette
Flaschenkühlmanschette
Glasflaschen
VACU VIN Kühlmanschette Champagner »Aktiv« Dekor Platin

  • Aktivkühler, ohne Eis
  • nach 5 Minuten gekühlt
  • Aufbewahrung im Gefrierfach
  • kein überfüllter Kühlschrank


Schnelle Kühlung von Getränken und das über längere Zeit, ist mit dem Aktivkühler kein Problem mehr! Den erstaunlichen Aktivkühler beschreibt man am besten als flexiblen, extrem kalten Eismantel. Man nimmt ihn aus der Gefriertruhe und zieht ihn über die Flasche, die man kühlen möchte. Das Getränk ist nach 5 Minuten kalt und bleibt danach noch einige Stunden lang kühl. Der Kühler ist unzerbrechlich und wiederverwendbar.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8714793388529
Höhe:
220 mm
Dekor:
Platin
Breite:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vacu Vin
7236494
ab € 12,80*
Sonstiges
Vacu Vin
7236493
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.