Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vacu Vin Active Wine Cooler Elegant Schnellkühler Glasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vacu Vin Active Wine Cooler Elegant Schnellkühler Glasflasche
Vacu Vin Active Wine Cooler Elegant Schnellkühler Glasflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31540615
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     7236493
EAN/GTIN:
     8714793364936
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Schnellabkühler
Schnellkühler
Das modische Design von diesem Elegant Cooler sorgt für ein attraktives Aussehen. Der Cooler kühlt den Wein – ohne Eis – sofort auf Trinktemperatur herunter! Der Elegant Cooler enthält ein wieder verwendbares Active Cooler Kühlelement, das eine Flasche nach 5 Minuten gekühlt sein kann und danach noch einige Stunden kühl hält. Mit dem Elegant Cooler hat man keinen Ärger mit Eis, Wasser oder nassen Etiketten, die sich von der Flasche lösen.

- Aktivkühler, ohne Eis
- Nach 5 Minuten gekühlt
- Kein überfüllter Kühlschrank
- Kühlelemente im Gefrierfach aufbewahren
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Glasflasche
Getränkearten
Wein
Produktfarbe
Metallisch
Färbung
Monochromatisch
Vorbereitungszeit
5 min
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36030
ab € 9,98*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793388031
ab € 7,85*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793388048
ab € 7,94*
Sonstiges
k.A.
12012
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.