Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz
Produktbild zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz
Anwendungsbild zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz
Logo zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz
Logo zu VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-229901315
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     3649460
EAN/GTIN:
     8714793364943
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Schnellabkühler
VACU VIN »Aktiv« elegant Weinkühler Kunststoff, schwarz

  • Aktivkühler, ohne Eis
  • nach 5 Minuten gekühlt
  • Aufbewahrung im Gefrierfach
  • kein überfüllter Kühlschrank


»Aktiv« Elegant
Der Cooler kühlt den Wein - ohne Eis - sofort auf Trinktemperatur herunter! Der Elegant Cooler enthält ein wiederverwendbares Rapid-Ice-Kühlelement, das eine Flasche innerhalb von 5 Minuten kühlt und danach noch einige Stunden kühl hält. Mit dem Elegant Cooler hat man keinen Ärger mit Eis, Wasser oder nassen Etiketten, die sich von der Flasche lösen.

Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
EAN Stück:
8714793364943
ø:
145 mm
Ausführung:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
152
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 17,84*
€ 6,70*
ab € 13,68*
€ 18,85*
10 Tage
46
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,20*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,60*
€ 35,75*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36030
ab € 10,05*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793388031
ab € 8,36*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793388048
ab € 8,42*
Sonstiges
Vacu Vin
7236493
ab € 25,57*
Sonstiges
k.A.
12012
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.