Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Pfeffer-/Salzmühle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Pfeffer-/Salzmühle Edelstahl
Produktbild zu KESPER Pfeffer-/Salzmühle Edelstahl
Logo zu KESPER Pfeffer-/Salzmühle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3391-228875227
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     13720
EAN/GTIN:
     4000270137204
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
KESPER Pfeffer-/Salzmühle Edelstahl

2 Mahlwerke, elektrisch
hochwertiges Keramik-Mahlwerk

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000270137204
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
175 mm
Material:
Edelstahl
Breite:
60 mm
Länge:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle edelstahl, pfeffer mühle, kesper pfeffermühle, Pfeffermühle, Salzmühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.