Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm
Produktbild zu GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm
Logo zu GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228826143
Hersteller:
     GRADWOHL
Herst.-Nr.:
     500305
EAN/GTIN:
     9006278261434
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm

lebensmittelecht, spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006278261434
Länge:
300 mm
Gewicht:
880 g
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotelettklopfer, Plattiereisen, gradwohl fleischklopfer, fleisch klopfer, Schnitzelklopfer, Schnitzlklopfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.