Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798849
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
ILIOS »Besteck N° 3« Limolöffel, Länge: 181 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
181 mm
EAN Stück:
9006277988493
... > ilios > Nr. 3 > Limolöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.