Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798289
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
ILIOS »Besteck N° 5« Limolöffel, Länge: 220 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 2,8 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277982897
Länge:
220 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
... > ilios > Nr. 5 > Limolöffel
Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, bar löffel, 9|Limolöffel, eisundmehr, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.