Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Weichkäsemesser, Länge: 265 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Weichkäsemesser, Länge: 265 mm, schwarz
Produktbild zu GIESSER Weichkäsemesser, Länge: 265 mm, schwarz
Logo zu GIESSER Weichkäsemesser, Länge: 265 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227793042
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     9655 SP 15
EAN/GTIN:
     4010303045697
Suchbegriffe:
Brie-Messer
Briemesser
Weichkäse-Messer
Weichkäsemesser
GIESSER Weichkäsemesser, Länge: 265 mm, schwarz

Die Klinge: aus hochwertigem Molybdän-Stahl. Sicheres Arbeiten garantieren die abgerundeten Messerrücken. Durch Handabzug entsteht eine perfekt geglättete Schneide für höchste Schärfe. Jede Klinge zeichnet sich durch leichte Nachschleifbarkeit aus.

Der Griff: aus weichem Material (TPE) bietet hohen Komfort bei Nässe und Fett. Das ergonomische Design garantiert rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303045697
Länge:
265 mm
Klingenlänge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Käse-Messer, Käsemesser, käse messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,98*
Lager 3391
33
€ 9,90*
ab € 5,82*
€ 9,07*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.