Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, pink
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, pink
Logo zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, pink
Logo zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, pink
Artikel-Nr.:
     3391-227793036
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8315 SP 10 PI R1
EAN/GTIN:
     4010303043495
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser
GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, pink

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303043495
Länge:
200 mm
Farbe:
pink
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,97*
Lager 3391
144
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,03*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.