Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Logo zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227788139
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82239
EAN/GTIN:
     4004133822399
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm

2 Gläser + 2 Edelstahl Deckel

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,37 l
Ausführung:
Sturzform
ø:
110 mm
EAN Stück:
4004133822399
Material:
Glas
Höhe:
75 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
42
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 17,83*
12 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,45*
€ 24,60*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.