| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227778527 Herst.-Nr.: 594 EAN/GTIN: 4004133005945 |
| |
|
| | |
| APS »Banquet« Dressinglöffel
Die Vorlegeserie ist die passende Ergänzung zum Servieren am Buffet. Durch die mattierte Oberfläche und das gebogene Griffende wird die Serie praktischen und optischen Ansprüchen gerecht.
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Länge: | 360 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | EAN Stück: | 4004133005945 | Material: | Edelstahl | Länge 2: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buffetlöffel, Dressingschöpfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,56* | € 9,93* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,67* | € 14,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,00* | € 14,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,57* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|