Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Produktbild zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Logo zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Logo zu APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer
Artikel-Nr.:
     3391-227778433
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93212
EAN/GTIN:
     4004133932128
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
APS »Classic« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 230 mm, ø: 90 mm, kupfer

»Classic«
3-teiliges Set: Edelstahlbecher, Siebaufsatz

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 l
EAN Stück:
4004133932128
ø:
90 mm
Höhe:
230 mm
Farbe:
kupfer
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, barshaker edelstahl, bar shaker, RoaringTwenties
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 16,89*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 17,02*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,13*
Lager 3391
18
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 23,92*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,17*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Rocco
41428 00010100
ab € 3,12*
Sonstiges
Westmark
47322610
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.