Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-4104
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93212
EAN/GTIN:
     4004133932128
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker

Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Kupfer


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.36 kg
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,03*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,15*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 23,26*
3 Tage
4
€ 9,90*
ab € 18,09*
€ 24,12*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,18*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Rocco
41428 00010100
ab € 3,11*
Sonstiges
Westmark
47322610
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.