Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm
Symbol zu APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm
Symbol zu APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm
Logo zu APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm
Logo zu APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227777377
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     607
EAN/GTIN:
     4004133006072
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
APS Servierlöffel, Länge: 350 mm, Breite: 70 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133006072
Länge:
350 mm
Breite:
70 mm
Länge 2:
120 mm
Ausführung:
perforiert
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,74*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,79*
10 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 4,60*
€ 7,28*
Lager 3391
32
1
€ 9,90*
ab € 5,28*
€ 8,17*
3 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 5,38*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.