Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Produktbild zu APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Symbol zu APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Symbol zu APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Logo zu APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Logo zu APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227777000
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60012
EAN/GTIN:
     4004133600126
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzmatten schwarz
APS Tischset Schmalband, schwarz, Höhe: 1 mm, Länge: 450 mm, Breite: 330 mm

Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
EAN Stück:
4004133600126
Länge:
450 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,26*
3 Tage
23
6
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,31*
Lager 3391
8
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,63*
17 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,76*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,02*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.