Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tischset HIVA, Farbe: schwarz, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tischset HIVA, Farbe: schwarz, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: schwarz, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: schwarz, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: schwarz, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
Artikel-Nr.:
     2813-383-2707
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60012
EAN/GTIN:
     4004133600126
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz

APS Tischset HIVA, Farbe: schwarz, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
29
6
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,26*
6 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,28*
3 Tage
22
1
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 4,59*
4 Tage
214
6
€ 12,90*
ab € 2,86*
€ 4,72*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,02*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.