Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm
Produktbild zu APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm
Symbol zu APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm
Symbol zu APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm
Logo zu APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772179
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     42
EAN/GTIN:
     4004133000421
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Back-Rahmen
APS Backrahmen 18/10 NC, ausziehbar von 280 mm bis 520 mm, Höhe: 50 mm

stufenlos verstellbar, aus flexiblem Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133000421
Höhe:
50 mm
Verstellmöglichkeit:
180x280 - 320x520 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 13,74*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,08*
Lager 3391
67
€ 9,90*
ab € 10,87*
€ 14,44*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 13,63*
€ 17,41*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.