Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIANGLE Käsemesser, Klingenlänge: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TRIANGLE Käsemesser, Klingenlänge: 140 mm
Produktbild zu TRIANGLE Käsemesser, Klingenlänge: 140 mm
Logo zu TRIANGLE Käsemesser, Klingenlänge: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227768014
Hersteller:
     Triangle Tools
Herst.-Nr.:
     50 181 14 01
EAN/GTIN:
     4018157110394
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
käsemesser
TRIANGLE Käsemesser, Klingenlänge: 140 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4018157110394
Klingenlänge:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Länge:
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.